Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT V-A 30-70/380 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT V-A 30-70/380 vz
MKT V-A 30-70/380 vz
MKT V-A 30-70/380 vz
Artikel-Nr.:
     369-6207166023360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21829101
EAN/GTIN:
     4043315023360
Hinweise: MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.Anwendung: In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.Montageanweisung: Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.Vorteile: - spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
5.8
Typ:
V-A
Nutzlänge:
70 mm
Kraftangriff (Mutter):
SW 46
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Länge:
380 mm
Anschlussgewinde:
M 30
Bohrernenndurchmesser d0:
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,295*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,285*
€ 21,75915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,995*
€ 21,41405
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,385*
€ 20,68815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,955*
€ 20,17645
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,295*
€ 17,01105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.