Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindapter HB08-2 vz (6kt-Schraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindapter HB08-2 vz (6kt-Schraube)
Lindapter HB08-2 vz (6kt-Schraube)
Lindapter HB08-2 vz (6kt-Schraube)
Lindapter HB08-2 vz (6kt-Schraube)
Artikel-Nr.:
     369-6206811000196
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     HB08-2 ZN
EAN/GTIN:
     5051324005900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlprofil
Lindapter Hollo-Bolt Sechskantschra...
Anwendung: Das Produkt lässt sich rasch montieren, indem es einfach in vorgebohrte Löcher eingesteckt und dann auf das empfohlene Anzugsmoment festgezogen wird. Auch geeignet für andere nur einseitig zugängliche Bauteile. Die größeren M16 und M20 Hollo-Bolts sind für hochfeste, tragende Verbindungen optimiert und zeichnen sich durch einen hohen Klemmkraft-Mechanismus aus.Bauaufsichtlich zugelassen: Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜVEigenschaften:
  • Schnelle und komfortable Montage von einer Seite.
  • Geeignet für quadratische, rechteckige, runde oder ovale Hohlprofile.
  • Hohe Scher- und Zugtragfähigkeit.
  • Spezielle Ausführung mit hoher Klemmkraft (Größen M16 und M20).
  • Getestet für Niedrigtemperaturbereiche bis -45 °C (Varianten aus Kohlenstoffstahl).
  • Weitere Kopfausführungen erhältlich.
  • Unabhängig getestet für dynamische Lastanwendungen nach DIN EN 1993-1-9.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Klemmbereich W:
22 - 41 mm
Länge B:
65 mm
Hülse Außendurchmesser S:
13.75 mm
Bauteil am Bund min t:
-
Bund SW:
19 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Schraube SW:
13 mm
Kopfform:
Sechskant
Schraube Z:
M 8
Höhe H:
10,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 9,4512*
€ 13,3112*
Lager 369
100
Frei Haus
ab € 11,7869*
€ 14,4169*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,4169*
€ 17,15611
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7869*
€ 14,02641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.441,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
820319400080002
ab € 21,0596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.