Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6203527 Herst.-Nr.: 519547 EAN/GTIN: 4048962162608 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Injektionsmörtel FIS VL ist ein Vinylester-Hybridmörtel mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk. Der FIS VL wird mit den zugelassenen Systemkomponenten fischer Ankerstange FIS A und fischer Innengewindeanker RG M I im Innen- und Außenbereich verarbeitet. Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung.Anwendung: - Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Satellitenantennen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen; Hohlblock aus Leichtbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Vollziegel; Bewehrungsanschlüsse; Porenbeton; Beton C12/15; Hohlblock aus Beton.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0263, ETA-10/0352, ETA-15/0539Vorteile: Der FIS VL ist für den Einsatz in gerissenem Beton und Mauerwerk zugelassen und erreicht dort eine hohe Tragfähigkeit; Der Injektionsmörtel auf Basis von Vinylesterharz ermöglicht in Beton die Verankerung im wassergefüllten Bohrloch und sorgt so für zügigen Arbeitsfortschritt; Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von –40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung. Weitere Informationen: | | Typ: | FIS VL 145 ml | Lieferumfang: | 1x Kartusche 145 ml, 2x Statikmischer | Kartuschentyp: | Koaxial | Kartuscheninhalt: | 145 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundmörtel, Mörtelmasse, Auspressmörtel, Kartuschenmörtel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,39* | € 15,63* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 11,01* | € 15,64* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 11,01* | € 15,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,68* | € 17,99* | | | | Lager 369 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,51* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|