| |
|
| Artikel-Nr.: 369-61679110 Herst.-Nr.: 61679110 EAN/GTIN: 4260547820080 |
| | |
|
| | |
| Hinweise: Der Umgang mit Chemikalien erfordert höchste Sicherheitsmaßnahmen.Generelle Empfehlung bei Anwendung für Chemikalien: Gegebenenfalls Eignungstest lt. LTwS 31 vor Ort. Bindemittel reichlich dosieren, dass die Chemikalien restlos aufgenommen werden können. Fachgerechte, dem aufgenommenen Stoff entsprechende Lagerung.Eigenschaften: Kerasorb basiert auf Moler. Durch eine umfassende mechanische und thermische Bearbeitung ohne Anwendung von Zusatzstoffen werden Naturgranulate von höchster Qualität hergestellt. Kerasorb ist schnellwirkend und sicher (chemisch inert) anzuwenden. Vile Arten von Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Öl und Chemikalien) auf festen Oberflächen werden sofort aufgesaugt und in der porösen Struktur des Granulates eingekapselt. Prüfungszeugnis "MPA-NRW TYP III R". Somit für die Verwendung auf Verkehrsflächen amtlich geprüft und zugelassen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 kg | Korn: | 0,3 - 0,7 | Aufnahme: | ca. 12 l Öl | Pack. Einheit: | Sack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölbindemittel, Ölbinder, Bindemittel |
| | |
| |