Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 46320, flache Sechskantmutter, Pg 16, MS, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 46320, flache Sechskantmutter, Pg 16, MS, vernickelt
DIN 46320, flache Sechskantmutter, Pg 16, MS, vernickelt
DIN 46320, flache Sechskantmutter, Pg 16, MS, vernickelt
Artikel-Nr.:
     369-574632016
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     574632016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Für Kabel und Leitungen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
46320-3
Norm:
DIN 46320-3 M
Form:
M
Gewindetyp:
Panzerrohrgewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Messing
Güte:
MS
Beschichtung:
vernickelt
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 26
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 46320, din 46320 pg16, din 46320, Sechskantmuttern, Flachmuttern, 6kant, 6knt, 6kt, MU-6kt, DIN46320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1865*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.