Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 B Halbhohlniet, 4x15, AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-5673388415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5673388415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 B
DIN 7338 B Halbhohlniet
DIN 7338 B Halbhohlniete
Halbhohlniet DIN 7338 B
Weitere Informationen:
Normnummer:
7338
Norm:
DIN 7338 B
Form:
B
Durchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium
Länge:
15 mm
Güte:
AL
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.