Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 4x10, AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 4x10, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 4x10, AL
ISO 1051 B / DIN 660, Halbrundniete, 4x10, AL
Artikel-Nr.:
     369-560660410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     560660410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1051 B.Hinweise: Norm DIN 660 ist austauschbar mit ISO 1051 B.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1051
Norm:
ISO 1051 B
Form:
B
Durchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium
Länge:
10 mm
Güte:
AL
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660 4x10, din 660, din660 alu, Vollnieten, Vollnieten Halbrundkopf, Halbrundkopf, Nieten, DIN660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00744*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01048*
€ 0,01247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00995*
€ 0,01184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00921*
€ 0,01096
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00744*
€ 0,00885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.