Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 8, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 8, PA
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 8, PA
DIN 1587, ähnl. Hutmutter, M 8, PA
Artikel-Nr.:
     369-5515878
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5515878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m8 blank
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Norm:
DIN 1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Polyamid
Güte:
PA
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: din 1587, din 1587 m8, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0394*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.