Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963, Senkschraube, M 6x20, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 963, Senkschraube, M 6x20, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 6x20, PA 6.6, natur
DIN 963, Senkschraube, M 6x20, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-550963620
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550963620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 2009. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
963
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 963
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
20 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SZ 1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0444*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.