Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 5x16, PA 6.6, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 5x16, PA 6.6, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 5x16, PA 6.6, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 5x16, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-550933516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550933516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10 und M 12 nur in DIN 933 lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
34810
Norm:
DIN 34810
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
16 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.