Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x40, PA, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x40, PA, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x40, PA, natur
DIN 34810, Sechskantschraube aus Kunststoff, M 16x40, PA, natur
Artikel-Nr.:
     369-5509331640
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5509331640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschraube DIN 933
Kunststoffschraube ISO 4017
Plastikschraube DIN 933
kunststoffschraube din 933 m16
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.Abmessungen M 10 und M 12 nur in DIN 933 lieferbar.
Weitere Informationen:
Normnummer:
34810
Norm:
DIN 34810
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Polyamid
Länge:
40 mm
Güte:
PA
Beschichtung:
natur
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: kunststoffschraube din 933, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, ISO 4017, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,343*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.