Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4034 / DIN 555, Sechskantmutter, M 12, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4034 / DIN 555, Sechskantmutter, M 12, PA
ISO 4034 / DIN 555, Sechskantmutter, M 12, PA
Artikel-Nr.:
     369-55055512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55055512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
Ausführung g, mit metrischem Gewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4034. Geänderte SW bei ISO. M 10 und M 12 werden nur nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
555
Norm:
DIN 555
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Polyamid
Güte:
PA
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, din 555 m12, din 555, polyamid mutter din 555, Sechskantmuttern, ISO4034, MU-6kt, DIN555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.