Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x6, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x6, PA
ISO 4766 / DIN 551, Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x6, PA
Artikel-Nr.:
     369-55055166
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     55055166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Norm:
ISO 4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Polyamid
Länge:
6 mm
Güte:
PA
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, iso 4766 polyamid m6x6, din 551, edelstahlschraube din 551, DIN551, EN 24766, EN24766, Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz, Kegelstumpf, ISO4766, 130551, 520551, 540551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.