Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 / DIN 551, ähnl. Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x40, PA 6.6, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4766 / DIN 551, ähnl. Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x40, PA 6.6, natur
ISO 4766 / DIN 551, ähnl. Gewindestift mit Kegelkuppe, M 6x40, PA 6.6, natur
Artikel-Nr.:
     369-550551640
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     550551640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4766.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 24766.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4766
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4766
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Länge:
40 mm
Material:
Polyamid
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
natur
Güte:
PA 6.6
Größe Kraftangriff:
SZ 1
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 polyamid m6, din 551, din 551 polyamid, DIN551, EN 24766, EN24766, Gewindestifte mit Kegelkuppe und Schlitz, Kegelstumpf, ISO4766, 130551, 520551, 540551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0818*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.