Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x12, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x12, PA
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x12, PA
DIN 85, Flachkopfschraube, M 3x12, PA
Artikel-Nr.:
     369-550085312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     550085312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Gewinde annähernd bis Kopf.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
85
Norm:
DIN 85
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Polyamid
Länge:
12 mm
Güte:
PA
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Schlitz
Größe Kraftangriff:
SZ 0,8
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, schraube m3 din 85 polyamid, kunststoffschraube din 85, kunststoffschraube din 85 m3, Schlitzschraube, Schlitzschrauben, Flachkopfschraube, Flachkopfschrauben, mit Schlitz, Flachkopfschraube mit Schlitz, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, DIN85, ISO1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.