Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A4-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A4-80
ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A4-80
ISO 7042 Sechskantmutter, M 16, A4-80
Artikel-Nr.:
     369-54870416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54870416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
7042
Norm:
ISO 7042
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-80
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,3566*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 10,8366*
€ 12,89555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,7166*
€ 12,75275
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 10,4666*
€ 12,45525
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,3766*
€ 12,34815
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 10,3566*
€ 12,32435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.