Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Sicherungsscheibe NLss - Edelstahl, NL12ss, 1.4547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORD-LOCK NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben 1.4547 NL12ss-254
Artikeldetailsicht NORD-LOCK NORD-LOCK Nord-Lock Scheiben 1.4547 NL12ss-254
Artikel-Nr.:
     369-548010312
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1169
EAN/GTIN:
     7330948122834
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
nord-lock keilsicherungsscheibe
Hinweise: Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassenEigenschaften: Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen “α“ stets größer ist als die Gewindesteigung “β”. Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.Vorteile: Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.Wiederverwendbar.Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Normnummer:
NLss
Norm:
Werksnorm NLss
Präfix Nordlock Typenbezeichnung:
NL
Suffix Nordlock Typenbezeichnung:
ss
Material:
Edelstahl
Güte:
1.4547
Beschichtung:
blk
Innendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Nordlock, Sicherungselement, Keilsicherungscheibe, Losdrehsicherung, Junker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,014*
€ 2,384*
3 Tage
409
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 2,98*
1 Tag
200
100
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,6019*
€ 3,0719*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,384*
€ 2,83696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,314*
€ 2,75366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,194*
€ 2,61086
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,014*
€ 2,39666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 476,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.