Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x22, A4, TX 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x22, A4, TX 40
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x22, A4, TX 40
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x22, A4, TX 40
Artikel-Nr.:
     369-5473819822
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5473819822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1337*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.