Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035, Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 12, A4-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035, Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 12, A4-035
ISO 4035, Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 12, A4-035
ISO 4035, Sechskantmutter mit metrischem Regelgewinde, M 12, A4-035
Artikel-Nr.:
     369-54403512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54403512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Hinweise: Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 439.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4035
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4035
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4-035
Größe Kraftangriff:
SW 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1409*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.