Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 16x50, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 16x50, A4
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 16x50, A4
Hammerkopfschraube, HS 40-22, M 16x50, A4
Artikel-Nr.:
     369-5440221650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5440221650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm 8 x 50
hammerkopfschraube ohne norm
Mit Sechskantmutter DIN 934.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Halfenschrauben, Halfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4613*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,7213*
€ 9,18835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,6913*
€ 9,15265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,2613*
€ 8,64095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,9913*
€ 8,31965
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,4613*
€ 7,68895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.