Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x9,5, A4, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x9,5, A4, TX 25
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x9,5, A4, TX 25
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x9,5, A4, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5414585004895
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5414585004895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Form C mit Spitze und Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
14585
Form:
C
Norm:
ISO 14585 C
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
9.5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A4
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.