Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 12, A4
Artikel-Nr.:
     369-54098012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54098012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
980
Norm:
DIN 980 V
Form:
V
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2621*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.