Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432, Scheibe mit Außennase, 19 mm, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 432, Scheibe mit Außennase, 19 mm, A4
DIN 432, Scheibe mit Außennase, 19 mm, A4
DIN 432, Scheibe mit Außennase, 19 mm, A4
Artikel-Nr.:
     369-54043219
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     54043219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
Edelstahlscheibe DIN 432
Mit Außennase.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 432.
Weitere Informationen:
Normnummer:
432
Norm:
DIN 432
Material:
Edelstahl
Güte:
A4
Beschichtung:
blk
Innendurchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: din432 a4, edelstahlscheibe din 432, Scheiben, Sicherungsblech, DIN432
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1086*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.