Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 A, Scheibe, 6, A4, 140 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 A, Scheibe, 6, A4, 140 HV
DIN 125 A, Scheibe, 6, A4, 140 HV
DIN 125 A, Scheibe, 6, A4, 140 HV
Artikel-Nr.:
     369-540125864
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     540125864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Hinweise: Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.
Weitere Informationen:
Normnummer:
125
Form:
A
Norm:
DIN 125 A
Nenngröße:
6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.6 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A4, 140 HV
Innendurchmesser:
6.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00887*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00887*
€ 0,01056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.