Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 30x1,5, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 30x1,5, MS
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 30x1,5, MS
DIN 7604 A, Verschlussschraube, Feingewinde, M 30x1,5, MS
Artikel-Nr.:
     369-53760483015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     53760483015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Mit metrischem Feingewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7604
Norm:
DIN 7604 A
Form:
A
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Messing
Güte:
MS
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m30x1,5, ms verschlussschraube, din 7604 a m30, Verschlussschrauben, Verschlußschrauben, DIN7604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4928*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9728*
€ 2,34763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9228*
€ 2,28813
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8628*
€ 2,21673
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8128*
€ 2,15723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7928*
€ 2,13343
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4928*
€ 1,77643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.