Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, MS
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, MS
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x60, MS
Artikel-Nr.:
     369-5309331660
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5309331660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
60 mm
Material:
Messing
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
MS
Größe Kraftangriff:
SW 24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,3932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,55*
€ 245,7945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,31*
€ 243,1289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,33*
€ 238,3927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,81*
€ 223,4939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,66*
€ 201,8954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.