Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, MS, SW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, MS, SW 21
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, MS, SW 21
DIN 917, Sechskant-Hutmutter, M 14, MS, SW 21
Artikel-Nr.:
     369-530917814
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     530917814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 messing blank
din 917
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
917
Norm:
DIN 917
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Messing
Güte:
MS
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 21
Weitere Suchbegriffe: din 917 messing, Hutmuttern, Sechskant, 6kant, 6knt, DIN917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7591*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9991*
€ 1,18893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9791*
€ 1,16513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9391*
€ 1,11753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9191*
€ 1,09373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.