Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 14, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 14, MS
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 14, MS
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 14, MS
Artikel-Nr.:
     369-530125915
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     530125915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Fußnote: zuzüglich Messingzuschlag.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7090
Norm:
ISO 7090
Material:
Messing
Güte:
MS
Beschichtung:
blk
Nenngröße:
14 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.