Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, TX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, TX 20
DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, TX 20
DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 4,2x16, A2, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-52798284216
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798284216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube 4,2 x 16
senkblechschraube
senkblechschraube torx
Form C mit Spitze.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 14586. Innensechsrund nicht in Norm enthalten. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Norm:
DIN 7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
4.2 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: ISO7050, DIN7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.