Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 5,5x16, A2, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 5,5x16, A2, TX 25
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 5,5x16, A2, TX 25
DIN 7981 C, Linsen-Blechschraube, ST 5,5x16, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-52798185516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798185516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.