Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, TX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, TX 20
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, TX 20
DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 4,2x38, A2, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-52798184238
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798184238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981
Form C mit Spitze Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Form:
C
Norm:
DIN 7981 C
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
38 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 20
Weitere Suchbegriffe: ISO7049, DIN7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,017*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.