Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 2,2x4,5, A2-20H, Z 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 2,2x4,5, A2-20H, Z 1
DIN 7981 F, Linsenkopf-Blechschraube, ST 2,2x4,5, A2-20H, Z 1
Artikel-Nr.:
     369-52798179002245
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52798179002245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Form F mit Zapfen. Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7981
Norm:
DIN 7981
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Zapfen
Durchmesser:
2.2 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
4.5 mm
Güte:
A2-20H
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.