Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x40, A2-070, TX 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x40, A2-070, TX 40
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x40, A2-070, TX 40
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 8x40, A2-070, TX 40
Artikel-Nr.:
     369-5273819840
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5273819840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Norm:
ISO 7380 2
Form:
2
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Güte:
A2-070
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Größe Kraftangriff:
TX 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1408*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.