Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x30, A2-070, TX 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x30, A2-070, TX 30
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x30, A2-070, TX 30
ISO 7380-2, ähnl. Halbrundkopfschraube mit Bund, M 6x30, A2-070, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-5273819630
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5273819630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
157381
257381
527381
Linsenkopfschraube mit Flansch
DIN 7380-2 / Halbrundkopfschraube mit Bund / Linsenflanschkopfschraube Innensechskant, Innensechsrund oder Innensechskant mit Sicherheitspin / Material (z.B. verzinkt 08.8 oder Edelstahl A2) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓
Weitere Informationen:
Normnummer:
7380
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
2
Norm:
ISO 7380 2
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.