Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 B Halbhohlniet, 4x8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-527338848
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     527338848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 B
DIN 7338 B Halbhohlniet
DIN 7338 B Halbhohlniete
Halbhohlniet DIN 7338 B
Weitere Informationen:
Normnummer:
7338
Norm:
DIN 7338 B
Form:
B
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.