Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093-1, Flache Scheibe, 5 mm, A2, 200 HV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7093-1, Flache Scheibe, 5 mm, A2, 200 HV
ISO 7093-1, Flache Scheibe, 5 mm, A2, 200 HV
ISO 7093-1, Flache Scheibe, 5 mm, A2, 200 HV
Artikel-Nr.:
     369-5270935
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5270935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Größe Reihe. Produktklasse A.Hinweise: Norm DIN 9021 wurde zurückgezogen und ersetzt durch ISO 7093-1. Bei ISO 7093-1 basiert sich die Nenngrößen auf Gewindedurchmesser, bei DIN 9021 auf das Lochdurchmesser.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7093
Form:
1
Norm:
ISO 7093 1
Nenngröße:
5 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
1 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2, 200 HV
Innendurchmesser:
5.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 m6 a2, din 9021, unterlegscheibe din 9021 v2a, ISO7093-1, DIN9021, Scheibe mit großem Aussendurchmesser, Flache Scheiben mit großem Außendurchmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.