Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 24, A2, 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 24, A2, 200 HV
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 24, A2, 200 HV
ISO 7090 / DIN 125 B, Flache Scheibe, 24, A2, 200 HV
Artikel-Nr.:
     369-52709025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52709025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. 
Weitere Informationen:
Normnummer:
7090
Norm:
ISO 7090
Material:
Edelstahl
Güte:
A2, 200 HV
Beschichtung:
blk
Nenngröße:
24 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1635*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.