Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 12,2x25x1,5 mm, 1.4310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 12,2x25x1,5 mm, 1.4310
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 12,2x25x1,5 mm, 1.4310
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 12,2x25x1,5 mm, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-5220932512215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5220932512215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.5 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Innendurchmesser:
12.2 mm
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.