Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x23x1 mm, 1.4568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x23x1 mm, 1.4568
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x23x1 mm, 1.4568
EN 16983 / DIN 2093, Tellerfeder, 10,2x23x1 mm, 1.4568
Artikel-Nr.:
     369-5220932310210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5220932310210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
Hinweise: bis Tellerdicke 1,25mm Federstahl Ck67/1.1231, ab 1,25 mm(Gruppe2) Federstahl 50CrV4/1.8159
Weitere Informationen:
Normnummer:
16983
Norm:
EN 16983
Außendurchmesser:
23 mm
Stärke:
1 mm
Innendurchmesser:
10.2 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4568
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,024*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 6,424*
€ 7,64456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,354*
€ 7,56126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 6,154*
€ 7,32326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,064*
€ 7,21616
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 6,024*
€ 7,16856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.