Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 6,3x19, A2, TX 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 6,3x19, A2, TX 30
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 6,3x19, A2, TX 30
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 6,3x19, A2, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-521458506319
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521458506319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Form C mit Spitze und Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
14585
Form:
C
Norm:
ISO 14585 C
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
19 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0767*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.