Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1441, Scheibe, 17 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1441, Scheibe, 17 mm, A2
DIN 1441, Scheibe, 17 mm, A2
DIN 1441, Scheibe, 17 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52144117
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52144117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1441
DIN 1441 Scheibe
DIN 1441 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1441
Weitere Informationen:
Normnummer:
1441
Norm:
DIN 1441
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Innendurchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1441, Edelstahlscheibe DIN 1441, din 1441, Scheiben, Scheibe Ausführung mittel, Scheiben Ausführung mittel, DIN1441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0562*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.