Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8738 / DIN 1440, Scheibe, 26 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8738 / DIN 1440, Scheibe, 26 mm, A2
ISO 8738 / DIN 1440, Scheibe, 26 mm, A2
ISO 8738 / DIN 1440, Scheibe, 26 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52144026
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52144026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8738. Härte geändert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8738
Norm:
ISO 8738
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Innendurchmesser:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2347*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3047*
€ 0,36259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.