Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x25, A2-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x25, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x25, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x25, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-52139189825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52139189825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m8x25
Form PT-Bolzenschweißen mit SpitzenzündungHinweise: 32501-1 wurde ersetzt durch ISO 13918
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
13918
Form:
PT
Norm:
ISO 13918 PT
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Weitere Suchbegriffe: gewinde-bolzen m8, gewinde bolzen, Schweißbolzen, 32501-3, 32501-1, Spitzenzündung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1488*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.