Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x12, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x12, 1.4301
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x12, 1.4301
Artikel-Nr.:
     369-52139189612
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52139189612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen m6x12
Form PT-Bolzenschweißen mit Spitzenzündung
Weitere Informationen:
Normnummer:
13918
Norm:
ISO 13918 PT
Form:
PT
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
6 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
1.4301
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, gewinde-bolzen m6, Schweißbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.