Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x35, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x35, 1.4301
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x35, 1.4301
Artikel-Nr.:
     369-52139189535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52139189535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m5x35
Form PT-Bolzenschweißen mit Spitzenzündung
Weitere Informationen:
Normnummer:
13918
Norm:
ISO 13918 PT
Form:
PT
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Güte:
1.4301
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, gewindebolzen m5, Schweißbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0655*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.