Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 4x50, A2-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 4x50, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 4x50, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 4x50, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-52139189450
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     52139189450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen
Form PT-Bolzenschweißen mit SpitzenzündungHinweise: 32501-1 wurde ersetzt durch ISO 13918
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
13918
Form:
PT
Norm:
ISO 13918 PT
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Weitere Suchbegriffe: Schweißbolzen, 32501-3, 32501-1, Spitzenzündung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,88*
€ 105,7672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,41*
€ 98,0679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,41*
€ 82,5979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.