Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x6, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x6, 1.4301
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x6, 1.4301
Artikel-Nr.:
     369-521391856
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521391856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m5
Form PT-Bolzenschweißen mit Spitzenzündung
Weitere Informationen:
Normnummer:
13918
Norm:
ISO 13918 PT
Form:
PT
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Güte:
1.4301
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, Schweißbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0427*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.