| |
|
| Artikel-Nr.: 369-52098220 Herst.-Nr.: 52098220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, hohe FormHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7040. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 982 | Norm: | DIN 982 | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 20 mm | Material: | Edelstahl | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Größe Kraftangriff: | SW 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, iso 7040 a 2-70 m20, din 6924, din 6924 a2, 6knt, 6kant, 6kt, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, MU-6kt, DIN982, ISO7040, selbstsichernd, hv mutter |
| | |
| |