| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5209804 Herst.-Nr.: 5209804 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 980 | Norm: | DIN 980 V | Form: | V | Gewindetyp: | Metrisches Gewinde | Durchmesser: | 4 mm | Material: | Edelstahl | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Kraftangriff Typ: | Außensechskant | Größe Kraftangriff: | SW 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din980 m4 a2, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Sechskantmuttern, Sicherungsmuttern, Klemmmuttern, Stoppmuttern, MU-6kt, DIN980, ISO7042, ISO10513, selbstsichernd, hv mutter |
| | |
| |