Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 24, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 24, A2
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 24, A2
6kt.-Sicherungsmutter, ähnl. DIN 980 V, M 24, A2
Artikel-Nr.:
     369-52098024
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52098024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern) auf Basis DIN 934.Hinweise: Abweichende Mutternhöhe, gem. DIN 934
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
980
Form:
V
Norm:
ähnl. DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.